DIN 11024, нержавіюча сталь А2
DIN 11024, нержавіюча сталь А2
DIN 11024, нержавіюча сталь А2 (0472325)
DIN 11024, нержавіюча сталь А2
Номер товару 0472325
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 11024 plain A2 stainless steel
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Номінальний діаметр (d1) | 2,5 мм |
| Діаметр отвору | 2,5 мм |
| Внутрішній діаметр кільця (d2) | 20 мм |
| Довжина (l1) | 42 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (D3) | 9-11 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Подвійний |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 11024 plain A2 stainless steel
Характеристики
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Номінальний діаметр (d1) | 2,5 мм |
| Діаметр отвору | 2,5 мм |
| Внутрішній діаметр кільця (d2) | 20 мм |
| Довжина (l1) | 42 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (D3) | 9-11 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Подвійний |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.