Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 1 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 2 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 3 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 4 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 5 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 6 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 1 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 2 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 3 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 4 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 5 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12
Фото - 6 - Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12

Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12 (071542002)

Держак інструменту з шестигранним профілем 1/4″ M5-M12 Метчикоутримувачі-1 / 4ZO-F.M5-M12
Номер товару 071542002
В наявності
Ціна:
721.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З 1/4-дюйм. шестигранним приводом

  • Може використовуватися у важкодоступних місцях
  • Найменша інструментальна державка з наявних.
  • Загальна довжина не збільшується в разі використання ключа з тріскачкою.
  • Підходить для використання з різними інструментами
    Тріскачки, Т-подібні рукоятки, шарнірні воротки, подовжувачі і карданні шарніри з 1/4" квадратним приводом
  • Викрутки з квадратним хвостовиком 1/4" 13-мм комбіновані ключі, ріжкові ключі та ключі з тріскачкою
  • Дрилі з квадратним приводом на 1/4 "
Привід, дюймів 1/4 дюйм
Довжина 40 мм
Зовнішній привід SW13
Застосовується для Мітчики M5 - M12, квадратний хвостовик 4,5 - 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З 1/4-дюйм. шестигранним приводом

  • Може використовуватися у важкодоступних місцях
  • Найменша інструментальна державка з наявних.
  • Загальна довжина не збільшується в разі використання ключа з тріскачкою.
  • Підходить для використання з різними інструментами
    Тріскачки, Т-подібні рукоятки, шарнірні воротки, подовжувачі і карданні шарніри з 1/4" квадратним приводом
  • Викрутки з квадратним хвостовиком 1/4" 13-мм комбіновані ключі, ріжкові ключі та ключі з тріскачкою
  • Дрилі з квадратним приводом на 1/4 "
Характеристики arrow_down
Привід, дюймів 1/4 дюйм
Довжина 40 мм
Зовнішній привід SW13
Застосовується для Мітчики M5 - M12, квадратний хвостовик 4,5 - 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
119.15 грн/шт
36.59 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
133.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
377.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
294.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
205.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити