Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держак інструменту довгий 250мм з тріскачкою M3 - M8, 2,4 - 5,5 мм
Фото - 1 - Держак інструменту довгий 250мм з тріскачкою M3 - M8, 2,4 - 5,5 мм
Фото - 1 - Держак інструменту довгий 250мм з тріскачкою M3 - M8, 2,4 - 5,5 мм

Держак інструменту довгий 250мм з тріскачкою M3 - M8, 2,4 - 5,5 мм (07154203)

Держак інструменту довгий 250мм з тріскачкою M3 - M8, 2,4 - 5,5 мм Метчикоутримувачі-KNARRE-LANG-M3-M8
Номер товару 07154203
Немає в наявності
Ціна:
3364.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби
  • Для правого і лівого обертання
  • З'ємний стержень-вороток
  • Надійний реверсивний механізм
  • Зручно застосовувати при роботі у важкодоступних місцях
Довжина 250 мм
Застосовується для Мітчики M3 - M8, квадратний хвостовик 2,4 - 5,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби
  • Для правого і лівого обертання
  • З'ємний стержень-вороток
  • Надійний реверсивний механізм
  • Зручно застосовувати при роботі у важкодоступних місцях
Характеристики arrow_down
Довжина 250 мм
Застосовується для Мітчики M3 - M8, квадратний хвостовик 2,4 - 5,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2388 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -25.1 %
4.38 грн/шт
3.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення