Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 (0864951316)

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2, HFBX, 16мм -арт. 0864951316
Номер товару 0864951316
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Підходить для DIGA CS-2 Power Повідомлення Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальна міцність на розрив окремих насадок на розсуд користувача та повинна бути визначена за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування Область застосування Кріплення на бетонних основах (нормальна вага бетону ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206, сталева та повна цегляна кладка в зоні встановлення, гіпсокартон тощо
Довжина цвяху 16 мм
Діаметр цвяху 3 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь спеціального загартування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Підходить для DIGA CS-2 Power Повідомлення Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальна міцність на розрив окремих насадок на розсуд користувача та повинна бути визначена за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування Область застосування Кріплення на бетонних основах (нормальна вага бетону ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206, сталева та повна цегляна кладка в зоні встановлення, гіпсокартон тощо
Характеристики arrow_down
Довжина цвяху 16 мм
Діаметр цвяху 3 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь спеціального загартування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3127.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1883.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1054.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3656.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7.45 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 800 шт
Немає в наявності
41.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити