Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт.
Фото - 1 - Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт.
Фото - 2 - Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт.
Фото - 1 - Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт.
Фото - 2 - Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт.

Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з фіксацією, 250 шт. (18890990451)

Чохол захисний на кермо TRUCK, одноразовий з еластичною фіксацією, D55 cm, 250 шт. у коробці-диспенсері -арт. 18890990451
Номер товару 18890990451
В наявності
Ціна:
4037.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Одноразовий захисний чохол для керма вантажних авто з посиленою еластичною фіксацією

Створений спеціально для вантажівок та комерційного транспорту. Надійна еластична фіксація забезпечує стійке охоплення навіть керм великого діаметра. Чохол ефективно захищає кермо від забруднень, мастил та пилу під час обслуговування, що особливо важливо для транспорту з інтенсивною експлуатацією.

  • Діаметр Ø55 cm – для вантажних автомобілів та спецтехніки
  • Білий колір – професійний вигляд та чистота
  • Матеріал PE – практичний і гігієнічний
  • Щільність 30 мкм – підвищена міцність та зносостійкість
  • Еластична фіксація забезпечує стабільне прилягання

Кількість у коробці-диспенсері

250 шт.

Кількість виробів в асортименті/комплекті 250 шт.
Товщина матеріалу 30 мкм
Діаметр 550 мм
Колір Білий
Матеріал PE

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Одноразовий захисний чохол для керма вантажних авто з посиленою еластичною фіксацією

Створений спеціально для вантажівок та комерційного транспорту. Надійна еластична фіксація забезпечує стійке охоплення навіть керм великого діаметра. Чохол ефективно захищає кермо від забруднень, мастил та пилу під час обслуговування, що особливо важливо для транспорту з інтенсивною експлуатацією.

  • Діаметр Ø55 cm – для вантажних автомобілів та спецтехніки
  • Білий колір – професійний вигляд та чистота
  • Матеріал PE – практичний і гігієнічний
  • Щільність 30 мкм – підвищена міцність та зносостійкість
  • Еластична фіксація забезпечує стабільне прилягання

Кількість у коробці-диспенсері

250 шт.

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 250 шт.
Товщина матеріалу 30 мкм
Діаметр 550 мм
Колір Білий
Матеріал PE
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3228 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити