Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол захисний на кермо, багаторазовий, D40 cm
Фото - 1 - Чохол захисний на кермо, багаторазовий, D40 cm
Фото - 1 - Чохол захисний на кермо, багаторазовий, D40 cm

Чохол захисний на кермо, багаторазовий, D40 cm (18890990350)

Чохол захисний на кермо, багаторазовий, нейлоновий, D40 cm
Номер товару 18890990350
В наявності
Ціна:
235.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазовий нейлоновий чохол для керма призначений для захисту салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування чи діагностики
Міцний матеріал захищає кермо від забруднень, слідів мастил та механічних пошкоджень. Еластична фіксація по периметру забезпечує щільне та надійне прилягання. Підходить для легкових автомобілів з діаметром керма 40 см

  • Багаторазове використання
  • Міцний та легкий нейлон
  • Еластичний кант для щільної фіксації
  • Захист від бруду та слідів робочих матеріалів
  • Універсальний чорний колір
  • Упаковка: 1 шт. у пакеті
Товщина матеріалу 40 мкм
Діаметр 400 мм
Матеріал Нейлон
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазовий нейлоновий чохол для керма призначений для захисту салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування чи діагностики
Міцний матеріал захищає кермо від забруднень, слідів мастил та механічних пошкоджень. Еластична фіксація по периметру забезпечує щільне та надійне прилягання. Підходить для легкових автомобілів з діаметром керма 40 см

  • Багаторазове використання
  • Міцний та легкий нейлон
  • Еластичний кант для щільної фіксації
  • Захист від бруду та слідів робочих матеріалів
  • Універсальний чорний колір
  • Упаковка: 1 шт. у пакеті
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу 40 мкм
Діаметр 400 мм
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити