Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол для ножа, 210 x 65 x 35 mm
Фото - 1 - Чохол для ножа, 210 x 65 x 35 mm
Фото - 1 - Чохол для ножа, 210 x 65 x 35 mm

Чохол для ножа, 210 x 65 x 35 mm (071593737)

Чохол поясний для ножа з сегментним лезом, 210x65x35 мм -арт. 071593 737
Номер товару 071593737
В наявності
Ціна:
428.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практичний поясний чохол для безпечного транспортування ножів
Міцний
  • Виготовлений з міцної волової шкіри
  • Посилені заклепками шви
    Безпечний Відмінне прилягання ножів завдяки звуженому кінцю кишені
  • Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 210 x 65 x 35 мм
    Вага виробу (1 шт.) 56 г
    Матеріал Волова шкіра
    Колір Чорний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Практичний поясний чохол для безпечного транспортування ножів
    Міцний
  • Виготовлений з міцної волової шкіри
  • Посилені заклепками шви
    Безпечний Відмінне прилягання ножів завдяки звуженому кінцю кишені
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 210 x 65 x 35 мм
    Вага виробу (1 шт.) 56 г
    Матеріал Волова шкіра
    Колір Чорний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    114 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    96 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    115.32 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    252 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення