Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чоботи робочі з ПВХ ''Standard'' O4 білі розмір 42
Фото - 1 - Чоботи робочі з ПВХ ''Standard'' O4 білі розмір 42
Фото - 1 - Чоботи робочі з ПВХ ''Standard'' O4 білі розмір 42

Чоботи робочі з ПВХ ''Standard'' O4 білі розмір 42 (0535010142)

Чоботи робочі з ПВХ ''Standard'' O4 білі розмір 42 -арт. 0535010142
Номер товару 0535010142
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: O4 SRA, стандарт: EN ISO 20347: 2013
Підкладка: DTY Зовнішній матеріал: ПВХ + хімікат
  • Антистатический - захист від електростатичного розряду
  • Опір ковзанню SRA - кераміка і миючі засоби
  • Водонепроникні
  • Амортизуюча підошва
Орієнтовна вага: - Орієнтовна вага: 700 г (42 розмір) / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Макс 08.10.2022

Брали под химчистку, реально хороший материал, понравился чистый белый цвет

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: O4 SRA, стандарт: EN ISO 20347: 2013
Підкладка: DTY Зовнішній матеріал: ПВХ + хімікат
  • Антистатический - захист від електростатичного розряду
  • Опір ковзанню SRA - кераміка і миючі засоби
  • Водонепроникні
  • Амортизуюча підошва
Орієнтовна вага: - Орієнтовна вага: 700 г (42 розмір) / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (1) arrow_down
Макс 08.10.2022

Брали под химчистку, реально хороший материал, понравился чистый белый цвет

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!