Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, білі, пара, р.43
Фото - 1 - Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, білі, пара, р.43
Фото - 1 - Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, білі, пара, р.43

Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, білі, пара, р.43 (5358606143)

Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, білі, пара, розмір 43 -арт. 5358606143
Номер товару 5358606143
В наявності
Ціна:
432 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Чоботи Workshop[R] з категорією захисту O4 мають високий ступінь зносостійкості
  • Дуже хороша стійкість до тваринних жирів, рослинних масел і вуглеводням
  • Надзвичайно м'який і гнучкий матеріал навіть за низьких температур
  • Анатомічний дизайн для підвищення комфорту ніг і ступень
  • Гладкий фронтальний профіль для зменшення налипання бруду і полегшення його видалення
  • Внутрішня підкладка з поліестеру
  • Дихаючий матеріал з відмінним повітрообміном
  • Зносостійка і міцна
  • Високий опір ковзанню, антистатичні
Розмір 43
Категорія захисту O4
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Колір Білий
Основний матеріал ПВХ
Тип продукту Чоботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Чоботи Workshop[R] з категорією захисту O4 мають високий ступінь зносостійкості
  • Дуже хороша стійкість до тваринних жирів, рослинних масел і вуглеводням
  • Надзвичайно м'який і гнучкий матеріал навіть за низьких температур
  • Анатомічний дизайн для підвищення комфорту ніг і ступень
  • Гладкий фронтальний профіль для зменшення налипання бруду і полегшення його видалення
  • Внутрішня підкладка з поліестеру
  • Дихаючий матеріал з відмінним повітрообміном
  • Зносостійка і міцна
  • Високий опір ковзанню, антистатичні
Характеристики arrow_down
Розмір 43
Категорія захисту O4
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Колір Білий
Основний матеріал ПВХ
Тип продукту Чоботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -40.3 %
0.72 грн/шт
0.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
77.52 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
71.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
24.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити