Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні ''Rubber guard'' високі S3 розмір 44
Фото - 1 - Черевики захисні ''Rubber guard'' високі S3 розмір 44
Фото - 1 - Черевики захисні ''Rubber guard'' високі S3 розмір 44

Черевики захисні ''Rubber guard'' високі S3 розмір 44 (0535915144)

Черевики захисні ''Rubber guard'' високі S3 розмір 44
Номер товару 0535915144
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний носок - композитний
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Водовідштовхувальний
Гумова підошва, стійка при температурі:
  • від -40 до + 300ºC (1 хв)
  • від -40 до + 150ºC (30 хвилин)
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: 3D гонконгський текстиль -дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра Підошва: гума Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 710 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний носок - композитний
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Водовідштовхувальний
Гумова підошва, стійка при температурі:
  • від -40 до + 300ºC (1 хв)
  • від -40 до + 150ºC (30 хвилин)
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: 3D гонконгський текстиль -дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра Підошва: гума Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 710 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!