Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні ''Monza'' S1P низькі розмір 47
Фото - 1 - Черевики захисні ''Monza'' S1P низькі розмір 47
Фото - 1 - Черевики захисні ''Monza'' S1P низькі розмір 47

Черевики захисні ''Monza'' S1P низькі розмір 47 (0535758047)

Черевики захисні ''Monza'' S1P низькі розмір 47 -арт.0535758047
Номер товару 0535758047
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!