Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC, високі, чорні, пара, р.42
Фото - 1 - Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC, високі, чорні, пара, р.42
Фото - 1 - Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC, високі, чорні, пара, р.42

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC, високі, чорні, пара, р.42 (5358022742)

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC, високі, чорні, пара, р.42 -арт. 5358022742
Номер товару 5358022742
В наявності
Ціна:
1560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки
  • Внутрішній матеріал: штучне хутро
  • Внутрішній матеріал: штучне хутро
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності
    з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими, антистатичними властивостями та захистом від холоду
  • Стандартна устілка
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 М&Omega
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 42
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки
  • Внутрішній матеріал: штучне хутро
  • Внутрішній матеріал: штучне хутро
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності
    з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими, антистатичними властивостями та захистом від холоду
  • Стандартна устілка
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 М&Omega
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 42
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити