Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Фото - 1 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Знижка -15 %
Фото - 2 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Знижка -15 %
Фото - 3 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Знижка -15 %
Фото - 4 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Знижка -15 %
Фото - 1 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Фото - 2 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Фото - 3 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39
Фото - 4 - Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39

Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39 (5358700639)

Черевики робочі Workshop[R], О2, низькі, чорні, пара, р.39 -арт. 5358700639
Номер товару 5358700639
В наявності
Ціна:
1128 грн/шт
-15 %
958.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту O2 Відмінний захист ваших ніг під час роботи
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення.
    Стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: пінополіуретан
Розмір 39
Категорія захисту O2
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту O2 Відмінний захист ваших ніг під час роботи
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення.
    Стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: пінополіуретан
Характеристики arrow_down
Розмір 39
Категорія захисту O2
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
1308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити