Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики робочі ''GRIGIO PLITKA 2'' S1P розмір 43
Фото - 1 - Черевики робочі ''GRIGIO PLITKA 2'' S1P розмір 43
Фото - 1 - Черевики робочі ''GRIGIO PLITKA 2'' S1P розмір 43

Черевики робочі ''GRIGIO PLITKA 2'' S1P розмір 43 (0535929643)

Черевики робочі ''GRIGIO PLITKA 2'' S1P розмір 43
Номер товару 0535929643
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Захисний носок - композитний
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Кевларовий прошарок Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: 3D -текстиль Air Active дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра антилопи Підошва: двошаровий поліуретан Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 630 г; / одного черевика (42 розмір) MADE IN ITALY
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Захисний носок - композитний
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Кевларовий прошарок Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: 3D -текстиль Air Active дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра антилопи Підошва: двошаровий поліуретан Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 630 г; / одного черевика (42 розмір) MADE IN ITALY
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності