Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики робочі CORONA, O1, високі, чорні, пара, р.38
Фото - 1 - Черевики робочі CORONA, O1, високі, чорні, пара, р.38
Фото - 1 - Черевики робочі CORONA, O1, високі, чорні, пара, р.38

Черевики робочі CORONA, O1, високі, чорні, пара, р.38 (0535690138)

Черевики робочі CORONA, O1, високі, чорні, пара, р.38 -арт. 0535690138
Номер товару 0535690138
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: антистатична / можна замінити Орієнтовна вага: 384 г;
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: антистатична / можна замінити Орієнтовна вага: 384 г;
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!