Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Bізoк під кoлeco для пepeміщeння aвтoмoбіля Wurth гідравлічний 680 кг
Фото - 1 - Bізoк під кoлeco для пepeміщeння aвтoмoбіля Wurth гідравлічний 680 кг
Фото - 1 - Bізoк під кoлeco для пepeміщeння aвтoмoбіля Wurth гідравлічний 680 кг

Bізoк під кoлeco для пepeміщeння aвтoмoбіля Wurth гідравлічний 680 кг (071598051)

Bізoк під кoлeco для пepeміщeння aвтoмoбіля Wurth гідравлічний 680 кг -арт. 071598051
Номер товару 071598051
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний допоміжний візок для швидкого та легкого переміщення транспортних засобів, як пошкоджених у кузовних майстернях, так і нових у автосалонах

  • Міцна сталева конструкція
  • Простий в експлуатації
  • Відстань між опорами - 370-620 мм
  • Два колеса з гальмом
Ширина ролика 300 мм
Діапазон регулювання, мін. 345 мм
Діапазон регулювання, макс. 620 мм
Колір Чорний
Вантажопідйомність 680 кг
Вага 21,5 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний допоміжний візок для швидкого та легкого переміщення транспортних засобів, як пошкоджених у кузовних майстернях, так і нових у автосалонах

  • Міцна сталева конструкція
  • Простий в експлуатації
  • Відстань між опорами - 370-620 мм
  • Два колеса з гальмом
Характеристики arrow_down
Ширина ролика 300 мм
Діапазон регулювання, мін. 345 мм
Діапазон регулювання, макс. 620 мм
Колір Чорний
Вантажопідйомність 680 кг
Вага 21,5 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт