Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бітотримач 1/4IN, L175 mm
Фото - 2 - Бітотримач 1/4IN, L175 mm
Фото - 1 - Бітотримач 1/4IN, L175 mm
Фото - 2 - Бітотримач 1/4IN, L175 mm

Бітотримач 1/4IN, L175 mm (5764600903)

Бітотримач 1/4IN, L175 mm, RED STRIPE -арт. 5764600903
Номер товару 5764600903
Немає в наявності
Ціна:
132 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Проста та швидка заміна стандартних біт 1/4 дюйма
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр (D) 11,8 мм
Довжина (L) 175 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Проста та швидка заміна стандартних біт 1/4 дюйма
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр (D) 11,8 мм
Довжина (L) 175 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
850.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити