Бітотримач 1/4 дюйма, магнітний
Бітотримач 1/4 дюйма, магнітний
Бітотримач 1/4 дюйма, магнітний (0614176639)
Бітотримач. E 6.3 (1/4) магніт., Установка однією рукою, вузький
ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ БІТ З ФІКСАТОРОМ- 1 / 4IN-L
Номер товару 0614176639
Немає в наявності
Ціна:
1038.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний тримач біт з функцією швидкої зміни біт однією рукою.
Дуже швидка і проста заміна біт
Швидка зміна біт однією рукою: Злегка натисніть на кнопку, щоб біта висунулася вперед.
Доступ до глибоко розташованих і важкодоступних головок гвинтів
Дуже вузька конструкція (∅ макс. 10,5 мм)
Для біт з шестигранною головкою DIN 3126
| Розмір наконечника | 1/4 дюйма |
| Привід | 1/4 дюйма |
| Діаметр втулки (D) | 10,5 мм |
| Довжина леза (L1) | 120 мм |
| Довжина (L) | 150 мм |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
| Виконання | З направляючої втулкою |
| Тип приводу | Шестигранник |
Інформація про продукт
Опис
Інноваційний тримач біт з функцією швидкої зміни біт однією рукою.
Дуже швидка і проста заміна біт
Швидка зміна біт однією рукою: Злегка натисніть на кнопку, щоб біта висунулася вперед.
Доступ до глибоко розташованих і важкодоступних головок гвинтів
Дуже вузька конструкція (∅ макс. 10,5 мм)
Для біт з шестигранною головкою DIN 3126
Характеристики
| Розмір наконечника | 1/4 дюйма |
| Привід | 1/4 дюйма |
| Діаметр втулки (D) | 10,5 мм |
| Довжина леза (L1) | 120 мм |
| Довжина (L) | 150 мм |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
| Виконання | З направляючої втулкою |
| Тип приводу | Шестигранник |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Тримач біт універсальний магнітний 66 мм
Немає відгуків про цей товар.