Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH TX10 C 6.3 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH TX10 C 6.3 1/4" 25 мм

Біта WURTH TX10 C 6.3 1/4" 25 мм (06143110)

Біта WURTH TX10 C 6.3 1/4" 25 мм БИТА-TX10-СІН-1 / 4ZO-L26MM
Номер товару 06143110
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Біта TX C 6.3 (1/4)

Біта для роботи з гвинтами з профілем TX (Torx), призначена для монтажних і сервісних робіт із використанням ручного та електроінструменту.

Переваги

  • Висока зносостійкість завдяки якісній сталі
  • Точна геометрія наконечника для надійного зчеплення з кріпленням
  • Зменшення ризику зриву шліца
  • Підходить для інтенсивного професійного використання

Особливості конструкції

  • Привід C 6.3 (1/4"") для сумісності зі стандартними тримачами біт
  • Може використовуватися з ручними викрутками, шурупокрутами та гайковертами
  • Канавки забезпечують надійну фіксацію в тримачі
  • Доступна в різних розмірах TX і довжинах

Застосування

  • Монтаж і демонтаж кріплень із профілем TX
  • Автомобільні, будівельні та ремонтні роботи
  • Сервісне обслуговування обладнання та техніки
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX10
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Біта TX C 6.3 (1/4)

Біта для роботи з гвинтами з профілем TX (Torx), призначена для монтажних і сервісних робіт із використанням ручного та електроінструменту.

Переваги

  • Висока зносостійкість завдяки якісній сталі
  • Точна геометрія наконечника для надійного зчеплення з кріпленням
  • Зменшення ризику зриву шліца
  • Підходить для інтенсивного професійного використання

Особливості конструкції

  • Привід C 6.3 (1/4"") для сумісності зі стандартними тримачами біт
  • Може використовуватися з ручними викрутками, шурупокрутами та гайковертами
  • Канавки забезпечують надійну фіксацію в тримачі
  • Доступна в різних розмірах TX і довжинах

Застосування

  • Монтаж і демонтаж кріплень із профілем TX
  • Автомобільні, будівельні та ремонтні роботи
  • Сервісне обслуговування обладнання та техніки
Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX10
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити