Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH PZ2 C 6.3 1/4" 25мм
Фото - 1 - Біта WURTH PZ2 C 6.3 1/4" 25мм

Біта WURTH PZ2 C 6.3 1/4" 25мм (061411252)

Біта WURTH PZ2 C 6.3 1/4" 25мм ZEBRA
Номер товару 061411252
Немає в наявності
Ціна:
149.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ2
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ2
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -53.5 %
120 грн/шт
55.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити