Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта TX з отвором E 6,3 (1/4 дюйма)
Фото - 1 - Біта TX з отвором E 6,3 (1/4 дюйма)
Фото - 1 - Біта TX з отвором E 6,3 (1/4 дюйма)

Біта TX з отвором E 6,3 (1/4 дюйма) (06143725)

Біта TX25 з отвором, 1/4IN-L70MM -арт. 06143725
Номер товару 06143725
Немає в наявності
Ціна:
97.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина 70 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX25
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 70 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX25
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
819 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити