Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта TX
Фото - 1 - Біта TX

Біта TX (06143320)

Біта TX E 6.3 (1/4) L70MM
Номер товару 06143320
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TX E 6.3 (1/4 дюйма)
Довжина 70 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX20
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TX E 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Довжина 70 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника TX20
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності