Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта PH3, L25 mm, 1/4IN
Фото - 2 - Біта PH3, L25 mm, 1/4IN
Фото - 1 - Біта PH3, L25 mm, 1/4IN
Фото - 2 - Біта PH3, L25 mm, 1/4IN

Біта PH3, L25 mm, 1/4IN (5764625203)

Біта PH3, L25 mm, 1/4IN, S2, RED STRIPE -арт. 5764625203
Номер товару 5764625203
В наявності
Ціна:
10.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
  • Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
  • Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті
Привід 1/4 дюйма
Довжина 25
Розмір наконечника PH3
Матеріал S2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
  • Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
  • Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Довжина 25
Розмір наконечника PH3
Матеріал S2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
535.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
28.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити