Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта PH, різьблення M5, менший розмір
Фото - 1 - Біта PH, різьблення M5, менший розмір
Фото - 1 - Біта PH, різьблення M5, менший розмір

Біта PH, різьблення M5, менший розмір (0614176662)

Біта PH, різьблення M5 мм, менш. Розмір
Номер товару 0614176662
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хрестоподібний шліц для пристроїв загвинчування. Оптимальні при невеликих / мінусових зазорах.
Довжина 45 мм
Привід M5
Розмір наконечника PH2
Тип приводу Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хрестоподібний шліц для пристроїв загвинчування. Оптимальні при невеликих / мінусових зазорах.
Характеристики arrow_down
Довжина 45 мм
Привід M5
Розмір наконечника PH2
Тип приводу Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
258.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
64.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -50 %
1788 грн/шт
894 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити