Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бездротова кутова шліфувальна машина BAG 18BL
Фото - 1 - Бездротова кутова шліфувальна машина BAG 18BL
Фото - 1 - Бездротова кутова шліфувальна машина BAG 18BL

Бездротова кутова шліфувальна машина BAG 18BL (5717509010)

BAG 18BL акумуляторна кутова шліфувальна машина ANGLGRIND-CORDL- (BAG 18BL) -WO. Батарея МАЙСТЕР
Номер товару 5717509010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже зручна кутова шліфувальна машина з живленням від акумулятора для мобільного застосування Ефективний безщітковий двигун, що не потребує обслуговування Для збільшення часу роботи віл однієї зарядки акумулятора і збільшення терміну служби двигуна Захист від мимовільного запуску Запобігає випадковому запуску при перемиканні батарей Великий замок шпінделя Забезпечує зручність і простоту зміни аксесуарів Ергономічний дизайн ручки Ергономічна і тонка ручка з м'якою рукояткою для безпечного і надійного тримання
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2,4 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 8500 об/хв
Типове позначення Бездротова кутова шліфувальна машина

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже зручна кутова шліфувальна машина з живленням від акумулятора для мобільного застосування Ефективний безщітковий двигун, що не потребує обслуговування Для збільшення часу роботи віл однієї зарядки акумулятора і збільшення терміну служби двигуна Захист від мимовільного запуску Запобігає випадковому запуску при перемиканні батарей Великий замок шпінделя Забезпечує зручність і простоту зміни аксесуарів Ергономічний дизайн ручки Ергономічна і тонка ручка з м'якою рукояткою для безпечного і надійного тримання
Характеристики arrow_down
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2,4 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 8500 об/хв
Типове позначення Бездротова кутова шліфувальна машина
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!