Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Беруші X-300, багаторазові з дужкою, пара
Фото - 1 - Беруші X-300, багаторазові з дужкою, пара
Фото - 1 - Беруші X-300, багаторазові з дужкою, пара

Беруші X-300, багаторазові з дужкою, пара (0899300339)

Беруші X-300, SNR 23 дБ, багаторазові з дужкою, пара -арт. 0899300339
Номер товару 0899300339
Немає в наявності
Ціна:
574.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 3 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкі, лише 8 г Підходять для носіння під підборіддям Розроблені згідно до останніх досліджень в галузі ергономіки Овальні вкладиші ідеально закривають вушний канал. Фіксація ремінця усуває відволікаючий шум тертя
Рівень затухання L 18 дБ
Рівень затухання M 19 дБ
Рівень затухання SNR 24 дБ
Рівень затухання H 27 дБ
Стандарт EN 352
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкі, лише 8 г Підходять для носіння під підборіддям Розроблені згідно до останніх досліджень в галузі ергономіки Овальні вкладиші ідеально закривають вушний канал. Фіксація ремінця усуває відволікаючий шум тертя
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 18 дБ
Рівень затухання M 19 дБ
Рівень затухання SNR 24 дБ
Рівень затухання H 27 дБ
Стандарт EN 352
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2880 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
10971 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1188 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення