Беруші Х-100, пара, в пачці М
Беруші Х-100, пара, в пачці М
Беруші Х-100, пара, в пачці М (0899300342)
Беруші Х-100, SNR 37 дБ, пара, в пачці М -арт. 0899300342
Номер товару 0899300342
Немає в наявності
Ціна:
17.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі
Неперевершені ізолюючі властивості
Прекрасне розпізнавання голосу
Дуже зручні для максимального комфорту користувачів
Закрита поверхня запобігає потраплянню сторонніх предметів і частинок бруду в беруші
Хрестоподібне заглиблення в торці забезпечує ряд переваг:
Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал
М'яке і оптимальне розташування в слуховому каналі
Швидке й просте встановлення
Легке знімання
| Рівень затухання L | 34 дБ |
| Рівень затухання M | 34 дБ |
| Рівень затухання H | 36 дБ |
| Рівень затухання SNR | 37 дБ |
| Кількість берушів | 50 пар |
| Тип продукту | Беруші |
| Призначення | Будівництво |
| Колір | Зелений неон |
| Виконання | Незакріпл. |
| Тип упаковки | Одноразовий диспенсер |
Інформація про продукт
Опис
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі
Неперевершені ізолюючі властивості
Прекрасне розпізнавання голосу
Дуже зручні для максимального комфорту користувачів
Закрита поверхня запобігає потраплянню сторонніх предметів і частинок бруду в беруші
Хрестоподібне заглиблення в торці забезпечує ряд переваг:
Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал
М'яке і оптимальне розташування в слуховому каналі
Швидке й просте встановлення
Легке знімання
Характеристики
| Рівень затухання L | 34 дБ |
| Рівень затухання M | 34 дБ |
| Рівень затухання H | 36 дБ |
| Рівень затухання SNR | 37 дБ |
| Кількість берушів | 50 пар |
| Тип продукту | Беруші |
| Призначення | Будівництво |
| Колір | Зелений неон |
| Виконання | Незакріпл. |
| Тип упаковки | Одноразовий диспенсер |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Беруші Х-100, пара
Беруші Х-100, в картонній упаковці
Немає відгуків про цей товар.