Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автомобільна контрольна лампа, тестер напруги для 6-24 V
Фото - 1 - Автомобільна контрольна лампа, тестер напруги для 6-24 V
Фото - 1 - Автомобільна контрольна лампа, тестер напруги для 6-24 V

Автомобільна контрольна лампа, тестер напруги для 6-24 V (069500224)

Контролька автоматична 6–24 В, металевий щуп -арт. 069500224
Номер товару 069500224
В наявності
Ціна:
408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth - надійний помічник для перевірки систем освітлення та запалювання на вашому автомобілі. Цей тестер оснащений ігольчастим щупом, захисною ковпачкою та кабелем із затискачем типу "крокодил", що робить його невід'ємною частиною вашого автомобільного інструментарію.

Основні характеристики:

  • Діапазон напруги постійного струму: 6-24 В/постійного струму.
  • Для Перевірки Систем: Ідеально підходить для тестування систем освітлення та запалювання на автомобілях.
  • Ігольчастий Щуп: Забезпечує точний і надійний замір напруги.
  • Захисний Колпачок: Гарантує безпеку використання та тривалу службу інструменту.
  • Кабель з Зажимом "Крокодил": Зручний і простий у використанні, дозволяє легко з'єднувати тестер з електричними точками автомобіля.
  • Довжина Кабеля: 0,75 м - оптимальна для роботи в різних місцях автомобільного простору.

Тестер напруги Wurth є надійним інструментом для швидкої та точної перевірки електричних систем вашого автомобіля. Легко використовується як для діагностики, так і для попередження можливих проблем, роблячи його важливою частиною обладнання для будь-якого автовласника або майстра.

Довжина кабелю 0,75 м
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-24 В/пост.струму

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth - надійний помічник для перевірки систем освітлення та запалювання на вашому автомобілі. Цей тестер оснащений ігольчастим щупом, захисною ковпачкою та кабелем із затискачем типу "крокодил", що робить його невід'ємною частиною вашого автомобільного інструментарію.

Основні характеристики:

  • Діапазон напруги постійного струму: 6-24 В/постійного струму.
  • Для Перевірки Систем: Ідеально підходить для тестування систем освітлення та запалювання на автомобілях.
  • Ігольчастий Щуп: Забезпечує точний і надійний замір напруги.
  • Захисний Колпачок: Гарантує безпеку використання та тривалу службу інструменту.
  • Кабель з Зажимом "Крокодил": Зручний і простий у використанні, дозволяє легко з'єднувати тестер з електричними точками автомобіля.
  • Довжина Кабеля: 0,75 м - оптимальна для роботи в різних місцях автомобільного простору.

Тестер напруги Wurth є надійним інструментом для швидкої та точної перевірки електричних систем вашого автомобіля. Легко використовується як для діагностики, так і для попередження можливих проблем, роблячи його важливою частиною обладнання для будь-якого автовласника або майстра.

Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 0,75 м
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-24 В/пост.струму
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
18.6 грн/шт
13.02 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
25.2 грн/шт
17.64 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
76.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
15 грн/шт
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -24.2 %
45 грн/шт
34.09 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
48 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 20 шт
Купити