Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкерна втулка W-VD-IG/S M16
Знижка -52.5 %
Фото - 1 - Анкерна втулка W-VD-IG/S M16
Video thumbnail for Анкерна втулка W-VD-IG/S M16

Анкерна втулка W-VD-IG/S M16 (0905410016)

Анкерна втулка W-VD-IG/S (A2K) M16 застосовується з хімічними анкерами W-VD та WIT в стиснутій зоні бетону. Оцинкована сталь
Номер товару 0905410016
В наявності
Ціна:
276 грн/шт
-52.5 %
131.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для картриджних систем хімічного анкера W-VD і ін'єкційних систем WIT в бетоні без тріщин. Оцинкована сталь Анкерне кріплення за допомогою зв'язку між розчином, втулкою з внутрішньою різьбою і основою Втулка з внутрішньою різьбо. з оцинкованої сталі з розмірами (внутрішньої різьби) M8, M10, M12 і M16
Ефективна глибина анкерування (h ef) 120 мм
Глибина отвору (h 0) 120 мм
Довжина анкера (l) (l) 120 мм
Діаметр анкера (d) 22 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 25 мм
Довжина внутрішньої різьби 40 мм
Типове позначення W-VD-IG/S
Внутрішній метричний діаметр анкера ВР M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Анкерна шпилька із внутрішньої різьбою Анкерну шпильку W-VD-IG можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-IG/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Анкерна втулка W-VD-IG/S M16 - відео
Опис arrow_down
Для картриджних систем хімічного анкера W-VD і ін'єкційних систем WIT в бетоні без тріщин. Оцинкована сталь Анкерне кріплення за допомогою зв'язку між розчином, втулкою з внутрішньою різьбою і основою Втулка з внутрішньою різьбо. з оцинкованої сталі з розмірами (внутрішньої різьби) M8, M10, M12 і M16
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Ефективна глибина анкерування (h ef) 120 мм
Глибина отвору (h 0) 120 мм
Довжина анкера (l) (l) 120 мм
Діаметр анкера (d) 22 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 25 мм
Довжина внутрішньої різьби 40 мм
Типове позначення W-VD-IG/S
Внутрішній метричний діаметр анкера ВР M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Анкерна шпилька із внутрішньої різьбою Анкерну шпильку W-VD-IG можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-IG/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4688.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити