Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер забивний W-ED/S FLG M8x30мм
Знижка -55.9 %
Фото - 2 - Анкер забивний W-ED/S FLG M8x30мм
Знижка -55.9 %
Фото - 1 - Анкер забивний W-ED/S FLG M8x30мм
Фото - 2 - Анкер забивний W-ED/S FLG M8x30мм

Анкер забивний W-ED/S FLG M8x30мм (090404008)

Анкер забивний W-ED/S FLG (A2K) M8x30 З комірцем Оцинкована сталь
Номер товару 090404008
В наявності
Ціна:
8.94 грн/шт
-55.9 %
3.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь. Індивідуальне кріплення: бетон без тріщин. Багатоточкове кріплення: бетон з тріщинами і без. Невелика глибина отвору Висока несуча здатність Візуальний контроль посадки і захист рук при установці за допомогою спеціального інструменту з маркуванням/без маркування Навантаження може бути додане відразу після установки Компонент, що закріплюється, можна легко зняти в будь-який момент W-ED/S оснащений буртиком, який дозволяє встановити анкер врівень до поверхні і не дає йому проникнути глибше в отвір (більш безпечна установка) Компонент можна закріпити за допомогою болта або різьбового стержня
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 30 мм
Глибина отвору (h 0) 30 мм
Довжина анкера (L H) 30 мм
Діаметр анкера 8 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 8 Нм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Мін./макс. необхідна довжина різьби 9-13 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Індивідуальне кріплення: бетон C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Багатоточкове кріплення: кріплення ненесучих систем (стиснута та розтягнута зона бетону) Призначений для середніх та невисоких навантажень Невелика глибина отвору Підходить для кріплення різьбових стержнів, металевих конструкцій, металевих профілів, решіток, кабель-каналів, трубопроводів, монтажних профілів і т. д. Надійний монтаж за допомогою спеціального пристрою для встановлення анкера та візуальний контроль правильного монтажу Деталь кріпиться за допомогою гвинта або різьбової шпильки W-ED/S дозволяється встановлювати тільки в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь. Індивідуальне кріплення: бетон без тріщин. Багатоточкове кріплення: бетон з тріщинами і без. Невелика глибина отвору Висока несуча здатність Візуальний контроль посадки і захист рук при установці за допомогою спеціального інструменту з маркуванням/без маркування Навантаження може бути додане відразу після установки Компонент, що закріплюється, можна легко зняти в будь-який момент W-ED/S оснащений буртиком, який дозволяє встановити анкер врівень до поверхні і не дає йому проникнути глибше в отвір (більш безпечна установка) Компонент можна закріпити за допомогою болта або різьбового стержня
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 30 мм
Глибина отвору (h 0) 30 мм
Довжина анкера (L H) 30 мм
Діаметр анкера 8 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 8 Нм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Мін./макс. необхідна довжина різьби 9-13 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: бетон C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Багатоточкове кріплення: кріплення ненесучих систем (стиснута та розтягнута зона бетону) Призначений для середніх та невисоких навантажень Невелика глибина отвору Підходить для кріплення різьбових стержнів, металевих конструкцій, металевих профілів, решіток, кабель-каналів, трубопроводів, монтажних профілів і т. д. Надійний монтаж за допомогою спеціального пристрою для встановлення анкера та візуальний контроль правильного монтажу Деталь кріпиться за допомогою гвинта або різьбової шпильки W-ED/S дозволяється встановлювати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.2 %
115.27 грн/шт
52.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
15.42 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
59.52 грн/шт
В наявності
- +
х 12 шт
Купити
Знижка -66 %
7.02 грн/шт
2.39 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -63.1 %
6.24 грн/шт
2.3 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити