Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 5 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 6 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 5 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Фото - 6 - Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean

Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean (0903450205)

Анкер хімічний WIT-VM 250 420мл + 1 змішувач Fill & Clean
Номер товару 0903450205
В наявності
Ціна:
938.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний анкер для бетону, цегляної кладки і встановлення арматурних стержнів з подальшим цементуванням (REBAR). 2-компонентний розчин на основі реакційної смоли, вініловий ефір без стиролу.

  • Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без тріщин, категорія сейсмостійкості С1
    Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом відповідності 3.1

  • Індивідуальне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою втулкою WIT-SH):
    Сітчаста втулка WIT-SH, анкерний стрижень WIT-AS, втулка з внутрішньою різьбою WIT-IG

  • Індивідуальне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою втулкою SH):
    Сітчаста втулка SH, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом відповідності 3.1

  • Установка арматурних стержнів з подальшим цементуванням

Картриджі на 330 мл і 420 мл можна використовувати до закінчення терміну придатності, замінивши статичний змішувач або закривши насадку кришкою.
Мін./макс. температура монтажу /умови -10 ­ 40 °C / температура основи в процессі обробки і схоплення
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 420 мл
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 72 °C
Типове позначення WIT-VM 250
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 120 °C / після повного затвердіння
Хімічна основа Вінілестер, не містить стиролу
Колір Сірий
Комплектація Картридж для розчину 420 мл (коаксіальний) + 1 x змішувальна насадка
Сертифікат ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757, ETA-20/0854
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет для нанесення 420 мл, Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 420 мл, Пневматичний пістолет для нанесення 420 мл, EasyMax 420 мл, HandyMax 420 мл
Область застосування: Кріплення в стиснуту та розтягнуту зону бетону, повнотілу та пустотілу цеглу, газобетон, керамічні блоки Влаштування постмонтажних арматурних випусків (постармування) в розтягнутій та стиснутій зонах бетону Підходить для кріплення деревяних та металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, сантехнічних труб, кабельних трубопроводів тощо Широкий діапазон глибини кріплення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний анкер для бетону, цегляної кладки і встановлення арматурних стержнів з подальшим цементуванням (REBAR). 2-компонентний розчин на основі реакційної смоли, вініловий ефір без стиролу.

  • Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без тріщин, категорія сейсмостійкості С1
    Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом відповідності 3.1

  • Індивідуальне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою втулкою WIT-SH):
    Сітчаста втулка WIT-SH, анкерний стрижень WIT-AS, втулка з внутрішньою різьбою WIT-IG

  • Індивідуальне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою втулкою SH):
    Сітчаста втулка SH, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом відповідності 3.1

  • Установка арматурних стержнів з подальшим цементуванням

Картриджі на 330 мл і 420 мл можна використовувати до закінчення терміну придатності, замінивши статичний змішувач або закривши насадку кришкою.
Характеристики arrow_down
Мін./макс. температура монтажу /умови -10 ­ 40 °C / температура основи в процессі обробки і схоплення
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 420 мл
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 72 °C
Типове позначення WIT-VM 250
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 120 °C / після повного затвердіння
Хімічна основа Вінілестер, не містить стиролу
Колір Сірий
Комплектація Картридж для розчину 420 мл (коаксіальний) + 1 x змішувальна насадка
Сертифікат ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757, ETA-20/0854
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет для нанесення 420 мл, Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 420 мл, Пневматичний пістолет для нанесення 420 мл, EasyMax 420 мл, HandyMax 420 мл
Застосування arrow_down
Область застосування: Кріплення в стиснуту та розтягнуту зону бетону, повнотілу та пустотілу цеглу, газобетон, керамічні блоки Влаштування постмонтажних арматурних випусків (постармування) в розтягнутій та стиснутій зонах бетону Підходить для кріплення деревяних та металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, сантехнічних труб, кабельних трубопроводів тощо Широкий діапазон глибини кріплення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1005 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити