Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 5 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 6 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 7 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 5 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 6 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10
Фото - 7 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I 6x35/M8-M10 (5929176001)

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I (A2K) 6x35/M8-M10 Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5929176001
Немає в наявності
Ціна:
55.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер-шуруп із внутрішньою різьбою для кріплення Для підвісів з різьбовими шпильками (внутрішня різьба M8/M10), оцинкована сталь Дві глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Довжина анкера (l) 35 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Внутрішня різьба 8/10 мм
Зовнішній привід SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення: Для анкерного кріплення несучих систем в бетоні з тріщинами і без тріщин Для кріплення в стелях з попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Ефективне рішення по кріпленню постійного і тимчасового обладнання, такого як системи опалення, вентиляції та кондиціонування або інших кріпильних деталей Ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, хомутів трубопроводу, кронштейнів, металевих профілів, кронштейнів для опорних конструкцій фасадів або стель Можливість монтажу в безпосередній близькості з основою W-BS/I (оцинкована сталь) дозволяється використовувати в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер-шуруп із внутрішньою різьбою для кріплення Для підвісів з різьбовими шпильками (внутрішня різьба M8/M10), оцинкована сталь Дві глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Характеристики arrow_down
Довжина анкера (l) 35 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Внутрішня різьба 8/10 мм
Зовнішній привід SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення: Для анкерного кріплення несучих систем в бетоні з тріщинами і без тріщин Для кріплення в стелях з попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Ефективне рішення по кріпленню постійного і тимчасового обладнання, такого як системи опалення, вентиляції та кондиціонування або інших кріпильних деталей Ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, хомутів трубопроводу, кронштейнів, металевих профілів, кронштейнів для опорних конструкцій фасадів або стель Можливість монтажу в безпосередній близькості з основою W-BS/I (оцинкована сталь) дозволяється використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
71.45 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити