Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5 WS15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5 WS15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5 WS15

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5 WS15 (5929910080)

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5 WS15 Для тимчасових кріплень Оцинкована сталь
Номер товару 5929910080
Немає в наявності
Ціна:
132 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багаторазовий анкер-шуруп по бетону для тимчасового кріплення будівельного обладнання на будмайданчику, з допуском для свіжого бетону. Перед кожним повторним використанням анкер необхідно перевіряти на наявність візуальних дефектів, а також відповідність діаметру різьби за допомогою випробувальної гільзи, що додається. Загальний будівельний допуск для бетону з тріщинами і без тріщин Z-21.8-2090 для тимчасового кріплення обладнання на будмайданчику
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Розмір анкера 10 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 5 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Глибина отвору (h 1) 85 мм
Зовнішній привід SW15
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування: Монтаж в стандартний бетон класом міцності С20/25 - С50-60, стиснута та розтягнута зона бетону У свіжий бетон з міцністю на стиск fck,cube ≥ 10 Н/мм² Тимчасове кріплення обладнання на будівельному майданчику, такого як підпірки, будівельні риштування, перила, тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багаторазовий анкер-шуруп по бетону для тимчасового кріплення будівельного обладнання на будмайданчику, з допуском для свіжого бетону. Перед кожним повторним використанням анкер необхідно перевіряти на наявність візуальних дефектів, а також відповідність діаметру різьби за допомогою випробувальної гільзи, що додається. Загальний будівельний допуск для бетону з тріщинами і без тріщин Z-21.8-2090 для тимчасового кріплення обладнання на будмайданчику
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Розмір анкера 10 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 5 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Глибина отвору (h 1) 85 мм
Зовнішній привід SW15
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування: Монтаж в стандартний бетон класом міцності С20/25 - С50-60, стиснута та розтягнута зона бетону У свіжий бетон з міцністю на стиск fck,cube ≥ 10 Н/мм² Тимчасове кріплення обладнання на будівельному майданчику, такого як підпірки, будівельні риштування, перила, тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт