Анкер клиновий W-FA/S M16x115мм 13мм
Анкер клиновий W-FA/S M16x115мм 13мм
Анкер клиновий W-FA/S M16x115мм 13мм (5932016115)
Анкер клиновий W-FA/S (A2K) M16x115/13
Для стиснутої зони бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 5932016115
Немає в наявності
Ціна:
87 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
| Крутний момент анкерування (T inst) | 100 Нм |
| Довжина анкера (l) | 115 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 13 / 64 / 110 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 18 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики
| Крутний момент анкерування (T inst) | 100 Нм |
| Довжина анкера (l) | 115 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 13 / 64 / 110 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 18 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Анкер клиновий W-FA/S M20x205мм 60-82мм
Немає відгуків про цей товар.