Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 (023493062)
Анкер-гвинт рамний AMO III TYPE 3 (A2K) 7,5x62
Напівкругла голова
Біта AW30
Оцинкована сталь
Номер товару 023493062
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
6.54 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З великою плоскою головою, врівень з поверхнею рами, може зручно закриватися захисними ковпачками.
Фіксація за рахунок різьби без напруги матеріалу в основі
Несуча функція зберігається навіть при тепловому навантаженні
Вогнестійкість протягом 120 хвилин підтверджена випробуваннями
Економія часу - не потрібно дюбель
Швидка установка без використання спеціальних інструментів
Привід AW для збільшення терміну служби біт, поліпшеної передачі навантаження, відсутності зусилля виштовхування
Наскрізний монтаж
Навантаження може бути додане відразу після установки
Фіксація за рахунок різьби для високої несучої здатності
З'ємний
Практично повна відсутність сил розширення при установці
Отвори в цеглі з перфорацією і пустотілих цеглинах свердлити перфоратором (без ударного механізму)
Віконні рами вирівнюються за допомогою центруючих затискачів або надувної подушки Amo®
Довжина гвинта = ширина рами + зазор + глибина вгвинчування (див. також 55.2 Amo® III 11,5 мм)
| Діаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Довжина (L) | 62 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Монтаж дерев'яних, пластикових та алюмінієвих віконних рам без створення сил напруження
Об'єднання рам
Для кріплення віконної фурнітури, поворотних пластин та забивних гаків
Велика голова встановлюється врівень з профілем вікна, завдяки чому на анкері можливо встановлювати захисні ковпачки
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З великою плоскою головою, врівень з поверхнею рами, може зручно закриватися захисними ковпачками.
Фіксація за рахунок різьби без напруги матеріалу в основі
Несуча функція зберігається навіть при тепловому навантаженні
Вогнестійкість протягом 120 хвилин підтверджена випробуваннями
Економія часу - не потрібно дюбель
Швидка установка без використання спеціальних інструментів
Привід AW для збільшення терміну служби біт, поліпшеної передачі навантаження, відсутності зусилля виштовхування
Наскрізний монтаж
Навантаження може бути додане відразу після установки
Фіксація за рахунок різьби для високої несучої здатності
З'ємний
Практично повна відсутність сил розширення при установці
Отвори в цеглі з перфорацією і пустотілих цеглинах свердлити перфоратором (без ударного механізму)
Віконні рами вирівнюються за допомогою центруючих затискачів або надувної подушки Amo®
Довжина гвинта = ширина рами + зазор + глибина вгвинчування (див. також 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Характеристики
| Діаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Довжина (L) | 62 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Монтаж дерев'яних, пластикових та алюмінієвих віконних рам без створення сил напруження
Об'єднання рам
Для кріплення віконної фурнітури, поворотних пластин та забивних гаків
Велика голова встановлюється врівень з профілем вікна, завдяки чому на анкері можливо встановлювати захисні ковпачки
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3
Немає відгуків про цей товар.