Анкер для гіпсокартону W-MH/O M6x62мм 53мм
Анкер для гіпсокартону W-MH/O M6x62мм 53мм
Анкер для гіпсокартону W-MH/O M6x62мм 53мм (090352654)
Анкер для гіпсокартону W-MH/O (A1K) M6x62/53 (5-16)
Оцинкована сталь
Номер товару 090352654
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
21.34 грн/шт
-56.1 %
9.36 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надійне рішення для кріплення обладнання в стінах з порожнинами. З гвинтом з кільцем.
Чудова утримувальна здатність завдяки розпірним елементам з великим радіусом контакту
Проста установка за допомогою відповідних плоскогубців
У комплекті з гвинтом з шестигранною головою і метричною різьбою
Фланець з фіксатором запобігає обертання в отворі
Гвинт можна послабити без шкоди для утримуючої сили
Примітка
Стандартний гвинт, що входить в комплект анкера, можна замінити іншим кріпильним елементом з метричної різьбою того ж розміру, після розширення анкера, наприклад гаком з різьбою, вушком, гвинтом зі спеціальною головою, нержавіючим гвинтом A2/A4, різьбовим стрижнем і т.д.
Для твердих поверхонь, таких як плитка, виступи на борту (фіксатор проти обертання) повинні бути спрямовані прямо.
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) | 5-16 мм |
| Довжина втулки (lHü) | 53 мм |
| Довжина гвинта | 62 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 7 мм |
| Тип різьби x діаметр анкера | M6 |
| Типове позначення | W-MH/O |
| Глибина отвору (t) - умова | Довжина дюбеля + 5 мм |
| Виконання | З гвинтом із провушиною |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Призначений для кріплення в гіпсокартоні та інших плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки до 45 мм
Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок, планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо
Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих поверхонь, наприклад керамічної плитки.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надійне рішення для кріплення обладнання в стінах з порожнинами. З гвинтом з кільцем.
Чудова утримувальна здатність завдяки розпірним елементам з великим радіусом контакту
Проста установка за допомогою відповідних плоскогубців
У комплекті з гвинтом з шестигранною головою і метричною різьбою
Фланець з фіксатором запобігає обертання в отворі
Гвинт можна послабити без шкоди для утримуючої сили
Примітка
Стандартний гвинт, що входить в комплект анкера, можна замінити іншим кріпильним елементом з метричної різьбою того ж розміру, після розширення анкера, наприклад гаком з різьбою, вушком, гвинтом зі спеціальною головою, нержавіючим гвинтом A2/A4, різьбовим стрижнем і т.д.
Для твердих поверхонь, таких як плитка, виступи на борту (фіксатор проти обертання) повинні бути спрямовані прямо.
Характеристики
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) | 5-16 мм |
| Довжина втулки (lHü) | 53 мм |
| Довжина гвинта | 62 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 7 мм |
| Тип різьби x діаметр анкера | M6 |
| Типове позначення | W-MH/O |
| Глибина отвору (t) - умова | Довжина дюбеля + 5 мм |
| Виконання | З гвинтом із провушиною |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Призначений для кріплення в гіпсокартоні та інших плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки до 45 мм
Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок, планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо
Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих поверхонь, наприклад керамічної плитки.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Анкер для гіпсокартону W-MH/O M6x106мм 66мм
Немає відгуків про цей товар.