Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Алюмінієвий подовжувач коронки 1 1/4" 200 мм
Фото - 1 - Алюмінієвий подовжувач коронки 1 1/4" 200 мм
Фото - 1 - Алюмінієвий подовжувач коронки 1 1/4" 200 мм

Алюмінієвий подовжувач коронки 1 1/4" 200 мм (1991100904)

Подовжувач коронки 1 1/4", з алюмінію, 200 мм.
Номер товару 1991100904
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Подовжувач коронки Wurth набув широкого застосування серед професійних майстрів по ремонтно-будівельним роботам. Пристосування легко встановлюється на алмазні коронки з хвостовиком 1 1/4, тим самим збільшуючи робочу довжину.

Основні переваги подовжувача Eibenstock:

  • Установче з'єднання 1 1/4 для алмазних коронок аналогічної серії;
  • Довжина виробу - 200 мм;
  • Міцний алюміній, стійкий до тяжких навантаження і впливів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Подовжувач коронки Wurth набув широкого застосування серед професійних майстрів по ремонтно-будівельним роботам. Пристосування легко встановлюється на алмазні коронки з хвостовиком 1 1/4, тим самим збільшуючи робочу довжину.

Основні переваги подовжувача Eibenstock:

  • Установче з'єднання 1 1/4 для алмазних коронок аналогічної серії;
  • Довжина виробу - 200 мм;
  • Міцний алюміній, стійкий до тяжких навантаження і впливів.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
900 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності