Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл
Фото - 1 - Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл
Фото - 1 - Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл

Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл (089050)

Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл СПРЕЙ-СМАЗКА-Д/ПРЕСС-ФОРМ-400МЛ
Номер товара 089050
В наличии
Цена:
377.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для термопластов и термореактивных пластмасс.
  • Поддерживает применение при температуре до +120°C
  • Снижает выход брака
  • Физиологически безопасное средство
  • Легко смывается
  • Не препятствует последующей обработке отлитых под давлением деталей, например, нанесению печати окрашиванию, металлизации и пр.
  • Предотвращает деформацию отлитых под давлением деталей
  • Не содержит силикона


Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Плотность 0,568 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 120 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в сухом месте при 20 °C
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Содержание ЛОС (CH) 93%

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для термопластов и термореактивных пластмасс.
  • Поддерживает применение при температуре до +120°C
  • Снижает выход брака
  • Физиологически безопасное средство
  • Легко смывается
  • Не препятствует последующей обработке отлитых под давлением деталей, например, нанесению печати окрашиванию, металлизации и пр.
  • Предотвращает деформацию отлитых под давлением деталей
  • Не содержит силикона


Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,568 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 120 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в сухом месте при 20 °C
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Содержание ЛОС (CH) 93%
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1380 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
294.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
205.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12048 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
929.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить