Силікон спрей, 500 ml
Мастило силікон спрей Wurth універсальне, 500 мл
-арт. 0893221
Способи доставки
Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні
Відмінні змащувальні властивості
Також використовується для догляду та технічного обслуговування верстатів, різноманітного обладнання та машин у деревообробній, харчовій, паперовій, фармацептичних галузях
Объем | 500 мл |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | от 40 до -5 °C |
Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
Химический состав | Минеральное масло |
Цвет | Бесцветный |
Плотность/условия | 0,61 г/см³ / при 20 °C |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Рабочая температура | - 40°C - + 200°C |