Різьбова плашка HSS М20х1,5 Wurth
Різьбова плашка HSS М20х1,5 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M20X1,5
Способи доставки
Область застосування:
Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.
Особливості моделі:
Технічні характеристики:
Форма | B |
Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Режущий материал | HSS |
Высота | 14 мм |
Покрытие | Без покрытия |
Квалитет допуска | 6g |
Тип резьбы x номинальный диаметр | MF20 |
Внешний диаметр | 45 мм |
Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
Шаг резьбы | 1,5 мм |
Каталог Würth