Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штани робочі NATURE
Штани робочі NATURE - фото №1

Штани робочі NATURE

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 24

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Штани робочі NATURE

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M403295423
Немає в наявності
1 шт
M403295425
Немає в наявності
1 шт
M403295427
Немає в наявності
1 шт
M403294429
Немає в наявності
1 шт
M403332423
Немає в наявності
1 шт
M403332427
Немає в наявності
1 шт
M403332429
Немає в наявності
1 шт
M403332431
Немає в наявності
1 шт
M403294425
В наявності
1 шт
2 861.3 грн
M403295429
Немає в наявності
1 шт
M403295421
Немає в наявності
1 шт
M403295431
Немає в наявності
1 шт
M403295433
Немає в наявності
1 шт
M403295435
Немає в наявності
1 шт
M403294421
Немає в наявності
1 шт
M403294423
Немає в наявності
1 шт
M403294427
Немає в наявності
1 шт
M403294431
Немає в наявності
1 шт
M403294433
Немає в наявності
1 шт
M403294435
Немає в наявності
1 шт
M403332421
В наявності
1 шт
2 861.3 грн
M403332425
Немає в наявності
1 шт
M403332433
Немає в наявності
1 шт
M403332435
Немає в наявності
1 шт

Робочі штани Nature від Wurth: Стабільність та комфорт у робочому одязі

Чудовий матеріал: Ці робочі штани Nature від Wurth виготовлені з високоякісного матеріалу з вагою на м² 300 г, що забезпечує стійкість та тривалий термін служби навіть за інтенсивного використання.

Надійні наколінники: Наколінники штанів виконані зі 100% Cordura® 500D, що робить їх надійними та зносостійкими. Вони забезпечують додатковий захист ваших колін в умовах роботи на колінах.

Зручність у догляді: Штани можна легко прати при 60°C, що робить догляд за ними простим та зручним.

Відповідність стандартам: Штани Nature відповідають стандарту EN 14404, що підкреслює їхню відповідність високим вимогам безпеки та надійності.

Чорні наколінники: Наколінники мають чорний колір, що не тільки надає їм стильного вигляду, але й забезпечує додатковий захист від забруднень і зносу.

Штани Nature від Wurth - це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, надійність та стабільність у своєму робочому одязі. Вони поєднують у собі чудову якість матеріалів із сучасним дизайном, що робить їх відмінним рішенням для професіоналів, які потребують високої продуктивності та захисту на робочому місці.

Покупка робочих штанів Nature від Wurth надає ряд переваг:

1. Чудова якість матеріалу: Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г забезпечує довгий термін служби штанів та високу зносостійкість. Ви можете використовувати їх у інтенсивних умовах, і вони прослужать вам надійно.

2. Надійні наколінники: Наколінники, виготовлені зі 100% Cordura® 500D, надають надійний захист вашим колінам при роботі на колінах. Це особливо важливо для працівників, які часто виконують такі завдання.

3. Зручність у догляді: Можливість прання при 60°C робить догляд за штанами Nature зручним та ефективним. Ви можете легко підтримувати їх у чистоті.

4. Відповідність стандартам: Відповідність стандарту EN 14404 гарантує, що штани Nature відповідають високим вимогам безпеки та надійності на робочому місці.

5. Чорні наколінники: Чорні наколінники не лише надають брюкам стильного вигляду, але й зменшують видимість забруднень та зношування на цій частині штанів.

6. Комфорт та свобода рухів: Незважаючи на високий ступінь захисту, штани Nature забезпечують комфорт та свободу рухів, дозволяючи вам працювати більш ефективно та без диск comfort work.

7. Брендова надійність: Wurth - це шановний бренд із довгою історією у виробництві високоякісних робочих товарів. Купівля продукції від такого бренду дає впевненість у її надійності.

Штани Nature від Wurth підходять для широкого спектру робочих завдань та сфер діяльності завдяки їх характеристикам та зручностям:

1. Роботи на будмайданчику: Ці штани ідеально підходять для будівельників та робітників на будівництві. Їх надійні наколінники забезпечують захист під час роботи на колінах, а висока якість матеріалу робить їх зносостійкими.

2. Виробництво та обробка: Вони також підходять для виробничих робіт, де може бути необхідно працювати на колінах або в умовах, де є ризик пошкодження штанів.

3. Обслуговування автомобілів: Механіки та служби обслуговування автомобілів можуть скористатися штанями Nature при виконанні робіт під автомобілем або на брудних поверхнях.

4. Обслуговування техніки та обладнання: Штани підходять для працівників, які займаються обслуговуванням та ремонтом техніки та обладнання, де можуть знадобитися надійні наколінники та захист.

5. Зручність та комфорт: Ці штани забезпечують комфорт та свободу рухів, що робить їх придатними для робіт, що потребують активного руху. Зручна посадка та якісний матеріал роблять їх зручними для тривалого використання.

6. Зручність у догляді: Штани можна прати при 60°C, що робить їх зручними у догляді та підтримці в чистоті.

7. Надійність та безпека: Відповідність стандарту EN 14404 гарантує, що штани Nature надають надійний захист та безпеку на робочому місці.

8. Стильний дизайн: Чорні наколінники не лише додають стильного вигляду, але й допомагають зменшити видимість забруднень.

Юрюки Nature від Wurth підходять для широкого спектру робочих видів діяльності та забезпечують комфорт, надійність та захист на робочому місці. Вони забезпечують не лише безпеку, а й зручність при виконанні різноманітних робочих завдань.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація