- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Рабочие брюки Nature
- Брюки робочі NATURE сині розмір 58 MODYF
Брюки робочі NATURE сині розмір 58 MODYF
Брюки робочі NATURE сині розмір 58 MODYF
Способи доставки
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
Колір | Сланцево-синій |
Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Норми | EN 14404 |
Розмір | 58 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
Стандарт EN | 14404 |
Каталог Würth