- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Рабочие брюки Nature
- Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 58, MODYF
Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 58, MODYF
Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 58, MODYF
-арт. M403295435
Способи доставки
Модні зносостійкі штани з максимальною свободою рухів.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
Колір | Графітно-сірий |
Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Норми | EN 14404 |
Розмір | 58 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
Стандарт EN | 14404 |