Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Брюки робочі NATURE чорні розмір 54 MODYF

Брюки робочі NATURE чорні розмір 54 MODYF

Брюки робочі NATURE чорні розмір 54 MODYF

Номер товару M403332431
В наявності

Цена:
2 861.3 грн/шт

Брюки робочі NATURE чорні розмір 54 MODYF

Номер товару M403332431

2 861.3 грн Без ПДВ: 2 384.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.

  • Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
  • 2 передні і 2 задні кишені, бічна кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня e-care для мобільного телефону.
  • Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
  • Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
  • Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Колір Дегтярно-чорний
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Можна мити при 60 °C
Норми EN 14404
Розмір 54
Розмір FR / ES / PT / BE 48
Стандарт EN 14404

Написати відгук

   

Інформація про продукт