Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 44, MODYF

Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 44, MODYF

Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 44, MODYF
-арт. M403295421

Номер товару M403295421
В наявності

Цена:
2 699 грн/шт 1 800 грн/шт

Брюки робочі NATURE, сірі, розмір 44, MODYF

Номер товару M403295421

2 699 грн 1 800 грн Без ПДВ: 1 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Модні зносостійкі штани з максимальною свободою рухів.

Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Колір Графітно-сірий
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Можна мити при 60 °C
Норми EN 14404
Розмір 44
Розмір FR / ES / PT / BE 38
Стандарт EN 14404

Написати відгук