- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Рабочие брюки Nature
- Брюки робочі NATURE сірі розмір 50 MODYF
Брюки робочі NATURE сірі розмір 50 MODYF
Брюки робочі NATURE сірі розмір 50 MODYF
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
Колір | Графітно-сірий |
Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Норми | EN 14404 |
Розмір | 50 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
Стандарт EN | 14404 |
Каталог Würth