- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гвинти, метричні / дюймові
- Гвинти з потайною головкою
- Гвинт з потайн. головкою і внутр. 6-гр.
- DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
- Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH5-M8X25
Способи доставки
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Длина (l1) | 25 мм |
Нормы | ISO 10642 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
Класс прочности | 010.9 |
Тип голови | Потайная головка |
Внутренний привод (s1) | IH5 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Класс продукта | A |
Соответствие ROHS | Да |
Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |