- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Зарядные устройства
Фильтр
Мощность
Мощность
1
1
Емкость аккумулятора/батареи, мин./макс.
Емкость аккумулятора/батареи, мин./макс.
1
1
Длина (кабель для зарядки батарей с клеммами)
Длина (кабель для зарядки батарей с клеммами)
1
1
Макс. напряжение зарядки при 12 В
Макс. напряжение зарядки при 12 В
1
1
Спрятать
Ток зарядки при 12 В
Ток зарядки при 12 В
1
1
Сечение кабеля
Сечение кабеля
1
1
Вес изделия (1 шт.)
Вес изделия (1 шт.)
1
1
Наименование аккумулятора/батареи
Наименование аккумулятора/батареи
1
1
Цена
Цена
-
грн
1059.96
2119.92
3179.88
5850
11700
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Зарядные устройства |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1059.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 11700 грн |