Неизвестно
Фильтр
Версии товара Неизвестно
Номер товара
Ширина ленты
Момент затяжки
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Хомут силовой, 113-121 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553911321
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 113-121 мм |
Хомут силовой, 52-55 мм, W22 мм, W1
Номер товара 0553915255
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 11 Нм |
| Ширина ленты | 22 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 52-55 мм |
Хомут силовой, 56-59 мм, W22 мм, W1
Номер товара 0553915659
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 11 Нм |
| Ширина ленты | 22 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 56-59 мм |
Хомут силовой, 60-63 мм, W22 мм, W1
Номер товара 0553916063
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 11 Нм |
| Ширина ленты | 22 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 60-63 мм |
Хомут силовой, 64-67 мм, W22 мм, W1
Номер товара 0553916467
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 11 Нм |
| Ширина ленты | 22 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 64-67 мм |
Хомут силовой, 68-73 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553916873
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 68-73 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
Хомут силовой, 74-79 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553917479
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 74-79 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
Хомут силовой, 80-85 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553918085
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 80-85 мм |
Хомут силовой, 86-91 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553918691
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 86-91 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
Хомут силовой, 92-97 мм, W24 мм, W1
Номер товара 0553919297
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затяжки | 20 Нм |
| Ширина ленты | 24 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 92-97 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Поверхность ленты | Оцинкованный |
| Поверхность корпуса | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал ленты | Сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Неизвестно |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 57.9 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 105.9 грн |