Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут силовой, 113-121 мм, W24 мм, W1
Фото - 1 - Хомут силовой, 113-121 мм, W24 мм, W1
Фото - 1 - Хомут силовой, 113-121 мм, W24 мм, W1

Хомут силовой, 113-121 мм, W24 мм, W1 (0553911321)

Хомут силовой 113-121 мм, W1, DIN3017, W24 мм, RED STRIPE -арт. 0553911321
Номер товара 0553911321
В наличии
Цена:
105.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Хомут силовой DIN 3017-3 W1 RED STRIPE

Силовой шарнирный хомут для армированных, толстостенных и жестких шлангов, работающих под высоким давлением или вакуумом. Выполнен из оцинкованной углеродистой стали в исполнении W1 для стандартных условий эксплуатации.

  • Усиленная шарнирная конструкция рассчитана на высокие радиальные нагрузки
  • Цинковое покрытие обеспечивает базовую защиту от коррозии
  • Болтовой замок типа T-bolt обеспечивает высокое и равномерное зажимное усилие
  • Мосток хомута способствует равномерному распределению нагрузки в зоне соединения
  • Сглаженные края ленты уменьшают риск врезки металла в поверхность шланга во время затяжки
  • Изготовлен в соответствии с конструктивным исполнением DIN 3017-3
Ширина зева ключа (SW) 10 мм
Момент затяжки 20 Нм
Ширина ленты 24 мм
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Оцинкованный
Покрытие винта Оцинкованный
Поверхность корпуса Оцинкованный
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь
Материал ленты Сталь
Тип привода Шестигранник
Форма C1
Диапазон зажима, мин./макс. 113-121 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Хомут силовой DIN 3017-3 W1 RED STRIPE

Силовой шарнирный хомут для армированных, толстостенных и жестких шлангов, работающих под высоким давлением или вакуумом. Выполнен из оцинкованной углеродистой стали в исполнении W1 для стандартных условий эксплуатации.

  • Усиленная шарнирная конструкция рассчитана на высокие радиальные нагрузки
  • Цинковое покрытие обеспечивает базовую защиту от коррозии
  • Болтовой замок типа T-bolt обеспечивает высокое и равномерное зажимное усилие
  • Мосток хомута способствует равномерному распределению нагрузки в зоне соединения
  • Сглаженные края ленты уменьшают риск врезки металла в поверхность шланга во время затяжки
  • Изготовлен в соответствии с конструктивным исполнением DIN 3017-3
Характеристики arrow_down
Ширина зева ключа (SW) 10 мм
Момент затяжки 20 Нм
Ширина ленты 24 мм
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Оцинкованный
Покрытие винта Оцинкованный
Поверхность корпуса Оцинкованный
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь
Материал ленты Сталь
Тип привода Шестигранник
Форма C1
Диапазон зажима, мин./макс. 113-121 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
94.5 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
126.3 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить